Referințe
SKF:PHG Z60
Rubix:d1279561
EAN:7316572575796

Detalii produs : PHG Z60 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG Z60
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z60 |
| Lungimea interioară | 1524 mm |
| Lungimea exterioară | 1540 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1540 mm |
| Secțiune | 10 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
