Referințe
SKF:PHG B32.25
Rubix:d1273034
EAN:7316572703120


rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b32 1/4 |
| Lungimea interioară | 819 mm |
Detalii produs : PHG B32.25 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG B32.25
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b32 1/4 |
| Lungimea interioară | 819 mm |
| Lungimea exterioară | 895.35 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 863 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere