Referințe
SKF:PHG B39.5
Rubix:48826
EAN:7316572571644


rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b39 1/2 |
| Lungimea interioară | 1003 mm |
Detalii produs : PHG B39.5 SKF - SKF CUREA PHG B39.5 (17x1003 LI)
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b39 1/2 |
| Lungimea interioară | 1003 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1045 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere