Referințe
SKF:PHG B96
Rubix:d1316442
EAN:7316572572313

Detalii produs : PHG B96 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG B96
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b96 |
| Lungimea interioară | 2438 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2480 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
