Referințe
SKF:PHG C128
Rubix:255250
EAN:7316572573853

Detalii produs : PHG C128 SKF - SKF CUREA PHG C128
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c128 |
| Lungimea interioară | 3251 mm |
| Lungimea exterioară | 3310 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 3310 mm |
| Secțiune | 22 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
