Referințe
SKF:PHG D285
Rubix:d1316444
EAN:7316572703793

Detalii produs : PHG D285 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG D285
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | d285 |
| Lungimea interioară | 7239 mm |
| Lungimea exterioară | 7320 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 7320 mm |
| Secțiune | 32 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
