Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG ZX38.75
SKF Classic V-Belt Cogged X10/ZX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG ZX38.75
Rubix:d1318367
EAN:7316572705438


rezumat tehnic
| Profil | zx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | zx38 3/4 |
| Lungimea exterioară | 1005 mm |
Detalii produs : PHG ZX38.75 SKF - STANDARD TOOTHED V-BELT SKF PHG ZX38.75
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | zx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | zx38 3/4 |
| Lungimea exterioară | 1005 mm |
| Lungimea interioară | 984 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1005 mm |
| Serie | skf cogged raw edge classical belts |
| Temperatura maximă | 75 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Secțiune | 10 mm |
| Diametru minim scripete | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere