Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX30
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX30
Rubix:237076
EAN:7316572577059

Detalii produs : PHG BX30EP SKF - SKF CUREA PHG BX30EP
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx30 |
| Lungimea interioară | 762 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 800 mm |
| Serie | cogged raw-edge classical belts |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Secțiune | 17 mm |
| Diametru minim scripete | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
