Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX47
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX47
Rubix:d1309269
EAN:7316572577325

Detalii produs : PHG BX47 SKF - STANDARD TOOTHED V-BELT SKF PHG BX47
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx47 |
| Lungimea interioară | 1194 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1240 mm |
| Serie | x17/bx |
| Temperatura maximă | 75 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Secțiune | 47 mm |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
