Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX55
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX55
Rubix:237096
EAN:7316572577417

Detalii produs : PHG BX55 SKF - SKF CUREA PHG BX55
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx55 |
| Lungimea interioară | 1397 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1440 mm |
| Serie | phg |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Secțiune | 17 mm |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
