Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX79
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX79
Rubix:237117
EAN:7316572577653

Detalii produs : PHG BX79 SKF - SKF CUREA PHG BX79
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx79 |
| Lungimea exterioară | 2079 mm |
| Lungimea interioară | 2007 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2050 mm |
| Serie | classical x17/bx |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
