Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX86
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX86
Rubix:237122
EAN:7316572577721

Detalii produs : PHG BX86 SKF - SKF CUREA PHG BX86
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx86 |
| Lungimea exterioară | 2230 mm |
| Lungimea interioară | 2184 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2230 mm |
| Serie | phg |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Secțiune | 17 mm |
| Diametru minim scripete | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
