Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG CX68
SKF Classic V-Belt Cogged X22/CX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG CX68
Rubix:d1262631
EAN:7316572578100

Detalii produs : PHG CX68 SKF - STANDARD TOOTHED V-BELT SKF PHG CX68
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | cx68 |
| Lungimea interioară | 1727 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1780 mm |
| Lățime mai mică | 19.81 mm |
| Serie | x22/cx |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Secțiune | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
