Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG A98X3
SKF Classical Banded Belt 13/A Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG A98X3
Rubix:d1313824
EAN:7316572707975

Detalii produs : PHG A98X3 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG A98X3
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a |
|---|---|
| Lungimea interioară | 2489 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Înălțime | 9.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
