Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG A144X4
SKF Classical Banded Belt 13/A Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG A144X4
Rubix:d1305219
EAN:7316572710340

Detalii produs : PHG A144X4 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG A144X4
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a |
|---|---|
| Lungimea interioară | 3658 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Înălțime | 9.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
