Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG B51X3
SKF Classical Banded Belt 17/B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG B51X3
Rubix:d1302029
EAN:7316572708088

Detalii produs : PHG B51X3 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG B51X3
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1295 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
