Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG B148X3
SKF Classical Banded Belt 17/B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG B148X3
Rubix:d1305220
EAN:7316572708330

Detalii produs : PHG B148X3 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG B148X3
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b |
|---|---|
| Lungimea interioară | 3759 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
