Curea de putere cu curele trapezoidale clasice SKF PHG D420X4
SKF Classical Banded Belt 32/D Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG D420X4
Rubix:d1276188
EAN:7316572711101

Detalii produs : PHG D420X4 SKF - POWER BELT WITH CLASSIC V-BELTS SKF PHG D420X4
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d |
|---|---|
| Lungimea interioară | 10668 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Înălțime | 22.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
