Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG AX56
SKF Classical VBelt Cogged X13/AX
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG AX56
Rubix:237014
EAN:7316572576502

Detalii produs : PHG AX56 SKF - SKF CUREA PHG AX56
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | ax56 |
| Lungimea exterioară | 1460 mm |
| Lungimea interioară | 1422 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1460 mm |
| Serie | cogged raw-edge classical belts |
| Temperatura maximă | 75 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Secțiune | 13 mm |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
