Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG AX76
SKF Classical VBelt Cogged X13/AX
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG AX76
Rubix:237032
EAN:7316572576717

Detalii produs : PHG AX76 SKF - SKF CUREA PHG AX76
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | ax76 |
| Lungimea interioară | 1930 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1960 mm |
| Serie | classical x13/ax |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Secțiune | 13 mm |
| Diametru minim scripete | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
