Rulment cu role conice SKF 462, Diametrul exterior: 139.471 mm | Diametrul interior: 27.203 mm | Lățime: 25.806 mm
Rulment cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:462
Rubix:d1283393
EAN:0085311001014


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 27.203 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 139.471 mm |
| Lățime | 25.806 mm |
Detalii produs : 462 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 462
single row taper radial rollers - ABMA STD (prefix K-) and non-standard not available
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1939,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 27.203 mm |
| Diametrul exterior | 139.471 mm |
| Lățime | 25.806 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere