Rulment cu bile miniatural SKF 627-2RSL/C3LHT23, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 7 mm

SKF Deep groove ball bearing 627 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:627-2RSL/C3LHT23
Rubix:d1315710
Producator:164126
EAN:7316571844596
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 627-2RSL/C3LHT23 SKF - MINIATURE BALL BEARING SKF 627-2RSL/C3LHT23


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12,3 g
Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie62
Limitați viteza36000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3450 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.