Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF E2.YAR 207-2F, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 42.9 mm
Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:E2.YAR 207-2F
Rubix:d1278247
Producator:461311
EAN:7316575110864



Detalii produs : E2.YAR 207-2F SKF - INSERT BEARING WITH SET SCREW SKF E2.YAR 207-2F
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 439 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 42.9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | e2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
