Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPA800
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPA Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPA800
Rubix:237310
EAN:7316572582985

Detalii produs : PHG XPA800 SKF - SKF CUREA PHG XPA800
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 800 mm |
| Lungimea exterioară | 818 mm |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
