Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPA950
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPA Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPA950
Rubix:206379
EAN:7316572583067

Detalii produs : PHG XPA950 EP SKF - SKF CUREA PHG XPA950 EP LP
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 950 mm |
| Lungimea exterioară | 968 mm |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
