Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPA1700
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPA Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPA1700
Rubix:64844
EAN:7316572583302


rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1700 mm |
| Lungimea exterioară | 1718 mm |
Detalii produs : PHG XPA1700 SKF - SKF CUREA PHG XPA1700
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1700 mm |
| Lungimea exterioară | 1718 mm |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere