Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPB1900
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPB1900
Rubix:66588
EAN:7316572583555


rezumat tehnic
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1922 mm |
Detalii produs : PHG XPB1900 SKF - SKF CUREA PHG XPB1900
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1922 mm |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil