Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPC2120
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPC Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPC2120
Rubix:d1280460
EAN:7316572707258


rezumat tehnic
| Profil | xpc |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2120 mm |
| Lungimea exterioară | 2150 mm |
Detalii produs : PHG XPC2120 SKF - NARROW V-BELT TOOTHED SKF PHG XPC2120
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2120 mm |
| Lungimea exterioară | 2150 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere