Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPZ950
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPZ950
Rubix:237361
EAN:7316572582404

Detalii produs : PHG XPZ950 SKF - SKF CUREA PHG XPZ950
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 950 mm |
| Lungimea exterioară | 963 mm |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
