Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPZ1060
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPZ1060
Rubix:237324
EAN:7316572582473


rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1060 mm |
| Lungimea exterioară | 1073 mm |
Detalii produs : PHG XPZ1060 SKF - SKF CUREA PHG XPZ1060
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1060 mm |
| Lungimea exterioară | 1073 mm |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere