Curea trapezoidală îngustă dințată SKF PHG XPZ1212
SKF ISO Wedge Belt Cogged XPZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG XPZ1212
Rubix:237332
EAN:7316572582602


rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1212 mm |
| Lungimea exterioară | 1225 mm |
Detalii produs : PHG XPZ1212 SKF - SKF CUREA PHG XPZ1212
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1212 mm |
| Lungimea exterioară | 1225 mm |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere