Curea trapezoidală îngustă SKF PHG SPA1282XP
SKF ISO Wedge Belt EXTRA Series SPA XP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG SPA1282XP
Rubix:237148
EAN:7316574509904

Detalii produs : PHG SPA1282 SKF - SKF CUREA PHG SPA1282
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1282 mm |
| Lungimea interioară | 1237 mm |
| Lungimea exterioară | 1300 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
