Curea trapezoidală îngustă SKF PHG SPA2282XP
SKF ISO Wedge Belt EXTRA Series SPA XP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG SPA2282XP
Rubix:d1292009
EAN:7316574511150

Detalii produs : PHG SPA2282XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPA2282XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2282 mm |
| Lungimea interioară | 2237 mm |
| Lungimea exterioară | 2300 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
