Curea trapezoidală îngustă SKF PHG SPB2900XP
SKF ISO Wedge Belt EXTRA Series SPB XP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG SPB2900XP
Rubix:d1288512
EAN:7316576793134

Detalii produs : PHG SPB2900XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPB2900XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 2900 mm |
| Lungimea interioară | 2840 mm |
| Lungimea exterioară | 2922 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
