Curea trapezoidală îngustă SKF PHG SPC5750XP
SKF ISO Wedge Belt EXTRA Series SPC XP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG SPC5750XP
Rubix:d1319112
EAN:7316576793462

Detalii produs : PHG SPC5750XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC5750XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 5750 mm |
| Lungimea interioară | 5667 mm |
| Lungimea exterioară | 5780 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
