Referințe
SKF:PHG SPA900
Rubix:237192
EAN:7316572579299



Detalii produs : PHG SPA900 SKF - SKF CUREA PHG SPA900
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 900 mm |
| Lungimea interioară | 855 mm |
| Lungimea exterioară | 918 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
