Referințe
SKF:PHG SPA1150
Rubix:d1313998
EAN:7316572579473

Detalii produs : PHG SPA1150 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPA1150
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1150 mm |
| Lungimea interioară | 1105 mm |
| Lungimea exterioară | 1168 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
