Referințe
SKF:PHG SPA2500
Rubix:237178
EAN:7316572579985

Detalii produs : PHG SPA2500 SKF - SKF CUREA PHG SPA2500
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
| Lungimea interioară | 2455 mm |
| Lungimea exterioară | 2518 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
