Referințe
SKF:PHG SPB1465
Rubix:d1307483
EAN:7316572706695



Detalii produs : PHG SPB1465 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPB1465
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1465 mm |
| Lungimea interioară | 1405 mm |
| Lungimea exterioară | 1487 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
