Referințe
SKF:PHG SPB2600
Rubix:d1309981
EAN:7316572706725



Detalii produs : PHG SPB2600 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPB2600
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 2600 mm |
| Lungimea interioară | 2540 mm |
| Lungimea exterioară | 2622 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
