Referințe
SKF:PHG SPB3000
Rubix:237216
EAN:7316572580578



Detalii produs : PHG SPB3000 SKF - SKF CUREA PHG SPB3000
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 3000 mm |
| Lungimea interioară | 2940 mm |
| Lungimea exterioară | 3022 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
