Referințe
SKF:PHG SPB3750
Rubix:61289
EAN:7316572580653




Detalii produs : PHG SPB3750 SKF - SKF CUREA PHG SPB3750
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 3750 mm |
| Lungimea interioară | 3690 mm |
| Lungimea exterioară | 3772 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
