Referințe
SKF:PHG SPB3900
Rubix:d1284867
EAN:7316575624842



Detalii produs : PHG SPB3900 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPB3900
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 3900 mm |
| Lungimea interioară | 3840 mm |
| Lungimea exterioară | 3922 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | phg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
