Referințe
SKF:PHG SPC1810
Rubix:d1271037
EAN:7316574844517

Detalii produs : PHG SPC1810 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC1810
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 1810 mm |
| Lungimea interioară | 1727 mm |
| Lungimea exterioară | 1840 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Învelit | da |
| Serie | phg |
| Min. Temperatura de funcționare | -35 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 65 °C |
| Diametru minim scripete | 224 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
