Referințe
SKF:PHG SPC2360
Rubix:d1292639
EAN:7316572580851

Detalii produs : PHG SPC2360 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC2360
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2360 mm |
| Lungimea interioară | 2277 mm |
| Lungimea exterioară | 2390 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
