Referințe
SKF:PHG SPC3850
Rubix:d1265870
EAN:7316575131180

Detalii produs : PHG SPC3850 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC3850
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 3850 mm |
| Lungimea interioară | 3767 mm |
| Lungimea exterioară | 3880 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Învelit | da |
| Serie | phg |
| Min. Temperatura de funcționare | -35 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 65 °C |
| Diametru minim scripete | 224 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
