Referințe
SKF:PHG SPC4100
Rubix:d1315073
EAN:7316574539314

Detalii produs : PHG SPC4100 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC4100
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 4100 mm |
| Lungimea interioară | 4017 mm |
| Lungimea exterioară | 4130 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Învelit | da |
| Serie | phg spc |
| Min. Temperatura de funcționare | -35 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 65 °C |
| Diametru minim scripete | 224 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
