Referințe
SKF:PHG SPC10600
Rubix:d1267851
EAN:7316572706923

Detalii produs : PHG SPC10600 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC10600
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 10600 mm |
| Lungimea interioară | 10517 mm |
| Lungimea exterioară | 10630 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
