Referințe
SKF:PHG SPC11200
Rubix:d1294781
EAN:7316572706930

Detalii produs : PHG SPC11200 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC11200
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 11200 mm |
| Lungimea interioară | 11117 mm |
| Lungimea exterioară | 11230 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
