Referințe
SKF:PHG SPZ787
Rubix:237276
EAN:7316572581254



Detalii produs : PHG SPZ787 SKF - SKF CUREA PHG SPZ787
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 787 mm |
| Lungimea interioară | 750 mm |
| Lungimea exterioară | 800 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
